UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.209

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCPA209
Rubix:999220321077339
Produttore:893675
EAN:3660338461323
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi54,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.209


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi54,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno85 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabase filettata
Altezza108 mm
Lunghezza120 mm
Guarnizionecontact with slinger
Lubrificazioneraccordo di lubrificazione
Serieucpa200
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza60 mm
€ 12,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore