SOPPORTO SYWK 35 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 35 YTA
Rubix:170000000490019
Produttore:445793
EAN:07316574944378
SOPPORTO SYWK 35 YTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio133 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 35 YTA


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x167x35 mm
Peso737 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio133 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialesupporto in materiale composito (termoplastico) con inserto cuscinetto zincato
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno46,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivasupporto ritto (plummer block)
Altezza93 mm
Lunghezza164 mm
Guarnizione-2rf (guarnizioni e flingers multipli)
Lubrificazioneprelubrificato con grasso per uso alimentare (food-grade grease) registrato nsf; lubrificazione a vita
Seriesywk
Peso0,66 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza45 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione