0946534880000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA30-XL-N-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:RASEA30-XL-N-I
INA:RASEA30-XL-N
Rubix:999201229092031
Produttore:0946534880000
EAN:4054372502118
0946534880000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA30-XL-N-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946534880000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASEA30-XL-N-I


Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno45 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Serierasea..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Larghezza40 mm
€ 52,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione