SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.209

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCP209
Rubix:999220321077618
Produttore:893644
EAN:3660338461019
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.209


Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi54 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno85 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabloccaggio con vite di fermo, base solida
Altezza105 mm
Lunghezza191 mm
Guarnizionetwo-piece sealing: inner reinforced rubber seal + outer slinger (sheet steel)
Lubrificazioneingrassato (pre-lubrificato / lubrificato a vita); ingrassatore in dotazione per la rilubrificazione
Seriessucp200
Peso2,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34120 N
Larghezza55 mm
50,41 IVA esclusa
/ Unità
61,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore