Riferimenti
Rif. sostituito:-T-UKP209
FAG:UKP209-J7
Rubix:160000000452956
Produttore:0812155500000
EAN:4047643261845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 0812155500000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UKP209-J7
Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2330 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 146 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 50 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 106 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Serie | ukp |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 54 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore