SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.218H

SNR - Unità cuscinetto - UKP.218H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UKP218H
Rubix:999250616004171
Produttore:UKP.218H
EAN:3413529505173
SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.218H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UKP.218H


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con bilancino
corpo in ghisa, cuscinetto a sfere a inserto radiale con manicotto di serraggio, guarnizione di tenuta con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto88 mm
Diametro esterno160 mm
Altezza95,2 mm
Lunghezza310 mm
Serieukp200
Peso13,69 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione