Riferimenti
SKF:SY 45 LF
Rubix:170000000489853
Produttore:428341
EAN:7316574718993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 45 LF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Prevede un anello interno maggiorato e si monta sull'albero con il sistema di fissaggio SKF ConCentra, che consente di ottenere un accoppiamento vincolante veramente concentrico e il gioco interno corretto all'interno del cuscinetto, semplificando il montaggio.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x187x45 mm |
|---|---|
| Peso | 2129 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa (grauguss) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44 mm |
| Diametro esterno | 187 mm |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | supporto ritto (stehlagereinheit) con fissaggio skf concentra |
| Altezza | 45 mm |
| Guarnizione | sb-2f: guarnizione di contatto con anello/lamiera paralevi in lamiera d’acciaio; tenuta in nitril-butadien-kautschuk (nbr) rinforzata |
| Lubrificazione | grasso skf pre-caricato in fabbrica (e2/ysp … sb-2f con grasso skf); in genere funzionamento esente da manutenzione |
| Serie | sy (skf concentra, serie ysp 2 sb) |
| Peso | 2,27 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33200 N |
| Larghezza | 50,5 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione