UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.206

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCP206
Rubix:999220321077348
Produttore:893653
EAN:3660338461101
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.206
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.206


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabase a due bulloni (bloccaggio con vite di fermo, non a espansione/fissa)
Altezza82 mm
Lunghezza163 mm
Guarnizionecontact seal with flinger
Lubrificazioneraccordo di lubrificazione (ingrassatore); pre-lubrificato con grasso nlgi2
Serieucp200
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza46 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,99 IVA esclusa
/ Unità
7,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore