0812153200000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP208-24-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UCP208-24
FAG:UCP208-24-J7
Rubix:999210325078200
Produttore:0812153200000
EAN:4047643262002
0812153200000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP208-24-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812153200000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP208-24-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2000 g
Diametro interno38,1 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa grigia (grafite a scaglie)
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno98 mm
Bloccaggio21 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivavite di fermo (viti di fissaggio nell'anello interno)
Altezza98 mm
Lunghezza184 mm
Guarnizionersr seals
Lubrificazioneingrassatore (m6)
Serieucp
Peso1,89 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza184 mm
Codice doganale84832000
€ 31,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione