CUSCINETTO SPECIALE SY 30 TF/VA201
SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:SY 30 TF/VA201
Rubix:160000000408447
Produttore:114771
EAN:7316571382449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 117,5 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 30 TF/VA201
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,2x152x30 mm |
|---|---|
| Peso | 1101 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 117,5 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); elemento volvente/insert ad alta temperatura con gabbia in grafite (va201) e rivestimento mrc zmarc sull’alloggiamento |
| Larghezza totale del cuscinetto | 152 mm |
| Diametro esterno | 152 mm |
| Bloccaggio | 6 mm |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere con supporto ritto (pillow block) in ghisa, design sy |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Lubrificazione | miscela polialchilen-glicole/grafite; lubrificazione per la vita (senza rilubrificazione, cuscinetto maintenance-free) |
| Serie | sy (va201) |
| Peso | 1,1 kg |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione