SOPPORTO Y/UCPA 209/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCPA 209/H
Rubix:999190200029371
Produttore:UCPA 209/H
SOPPORTO Y/UCPA 209/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi54,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCPA 209/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi54,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Diametro esterno85 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivablocco cuscino a base corta
Altezza106 mm
Lunghezza120 mm
Guarnizioneintegral nbr land‑riding seal (pressed steel washer with nbr sealing lip) with external coated flinger (skf standard integral seal)
Lubrificazioneriempito in fabbrica con grasso al sapone di litio-calcio standard skf (base olio minerale), grado nlgi 2; non è necessaria la rilubrificazione in caso di carichi/velocità moderati; fornito raccordo per grasso dn 6,6 mm
Serieucpa
Peso1,85 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza49,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione