Riferimenti
SKF:SYJ 80 TF
Rubix:160000000408073
Produttore:90544
EAN:7316571007892


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Altezza assi | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 80 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86,71x292x160 mm |
|---|---|
| Peso | 8592 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 232 mm |
| Altezza assi | 88,9 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 77,8 mm |
| Diametro esterno | 97,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 35 mm |
| Altezza | 175,5 mm |
| Lunghezza | 292 mm |
| Serie | syj |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 53000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 72800 N |
| Larghezza | 78 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione