SUPPORTI MONOBLOCCO SL65 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL65
Rubix:999250617005519
Produttore:SL65 R
EAN:00747023032853
SUPPORTI MONOBLOCCO SL65 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio241,5 mm
Altezza assi82,55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL65 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL65 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 65 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9140 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio241,5 mm
Altezza assi82,55 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Diametro esterno130 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Altezza165,5 mm
Lunghezza286 mm
Seriesl
Peso11,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza74 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione