SUPPORTI MONOBLOCCO MP35 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MP35
Rubix:999250617005593
Produttore:MP35 R
EAN:00747023010974
SUPPORTI MONOBLOCCO MP35 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Altezza assi53,98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP35 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP35 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro albero 35mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Altezza assi53,98 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno107,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza107,5 mm
Lunghezza203,2 mm
Seriemp
Peso2,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza57 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione