SUPPORTO SL30

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL30
Rubix:999180400115952
Produttore:SL30 R
EAN:00747023032464
SUPPORTO SL30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Altezza assi39,67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SL30


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL30 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Altezza assi39,67 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza79,5 mm
Lunghezza161,5 mm
Seriesl
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza41 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione