0812185160000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCP216-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP216-J7
Rubix:160000000452834
Produttore:0812185160000
EAN:4054366895554
0812185160000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCP216-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi88,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812185160000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCP216-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8400 g
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Altezza assi88,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto78 mm
Diametro esterno175 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Altezza175 mm
Lunghezza292 mm
Serieucp
Numero di fori2
Larghezza78 mm
Codice doganale84832000
155,90 IVA esclusa
/ Unità
190,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore