Riferimenti
INA:PB25-XL
Rubix:160000000403270
Produttore:0008292180000
EAN:4012802792881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 86 mm |
| Altezza assi | 28,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0008292180000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PB25-XL
Supporti ritti PB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PB fornito con cuscinetto RAE-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 86 mm |
| Altezza assi | 28,6 mm |
| Materiale | corpo del supporto in lamiera |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31,8 mm |
| Diametro esterno | 37,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Altezza | 56,5 mm |
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 23,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore