SUPPORTI MONOBLOCCO SNP25EC RHP
Unità a cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:SNP25EC
Rubix:999250617005576
Produttore:SNP25EC R
EAN:00747023033140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SNP25EC RHP
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
Punti di forza
SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 71,5 mm |
| Altezza | 71,5 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Serie | snp-ec |
| Peso | 1,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 34,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione