SOPPORTO UCPA 205/H

Unità cuscinetto a sfere con supporto Plummer Block

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCPA 205/H
Rubix:999210825056373
Produttore:UCPA 205/H
SOPPORTO UCPA 205/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio56 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCPA 205/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto a base corta (pillow/plummer block) sono costituite da un cuscinetto a inserto montato in una carcassa in ghisa. Questa variante presenta fori filettati per i bulloni di fissaggio ed è adatta ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Ha l'anello interno esteso su entrambi i lati ed è bloccata sull'albero serrando due grani sull'anello interno, rendendo il montaggio semplice. Le unità sono conformi alle Norme Industriali Giapponesi (JIS).

Punti di forza

•Ottimizzato per applicazioni con spazio limitato
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Anello interno esteso per ridurre al minimo il disallineamento dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio56 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto39,5 mm
Diametro esterno33,74 mm
Altezza71 mm
Lunghezza84,1 mm
Serieucpa
Peso0,76 kg
Numero di fori2
Larghezza34 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore