SUPPORTI MONOBLOCCO SL60 RHP
Unità a cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:SL60
Rubix:999250617005617
Produttore:SL60 R
EAN:00747023032815


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 201 mm |
| Altezza assi | 68,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL60 RHP
Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL60 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro albero 60 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5220 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Interasse del fissaggio | 201 mm |
| Altezza assi | 68,25 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Altezza | 140,6 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Serie | sl |
| Peso | 6,1 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 33000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione