Riferimenti
INA:PB17-XL
Rubix:160000000403268
Produttore:0008291880000
EAN:4012802792928


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 22,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008291880000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO PB17-XL
Supporti ritti PB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PB fornito con cuscinetto RAE-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 68 mm |
| Altezza assi | 22,2 mm |
| Materiale | corpo del cuscinetto in lamiera |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,4 mm |
| Diametro esterno | 28,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Altezza | 43,2 mm |
| Lunghezza | 85,7 mm |
| Serie | pb..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Larghezza | 18,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione