Riferimenti
SKF:SY 55 TR
Rubix:160000000408249
Produttore:74334
EAN:7316570975574


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 60 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 55 TR
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63,4x219x55 mm |
|---|---|
| Peso | 3540 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Interasse del fissaggio | 60 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl hb195; en 1561:1997) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Bloccaggio | 33,4 mm |
| Forma costruttiva | unità di alloggiamento plummer block (unità plummer block con cuscinetto y) |
| Altezza | 126 mm |
| Lunghezza | 171,5 mm |
| Lubrificazione | grasso (litio-calcio; nlgi 2) |
| Serie | sy 55 |
| Peso | 3,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Larghezza | 55,6 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione