SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.206

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:SSUCP206
Rubix:999220321077612
Produttore:893641
EAN:3660338460982
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.206
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.206


Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio inox
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza82 mm
Lunghezza166 mm
Guarnizionecontact seal
Lubrificazionerilubrificabile (prelubrificato con grasso chevron sri-2)
Seriessucp200
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza48 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,80 IVA esclusa
/ Unità
31,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore