SUPPORTI MONOBLOCCO MP2.1/2 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MP2.1/2
Rubix:999250617005536
Produttore:MP2.1/2 R
EAN:00747023010714
SUPPORTI MONOBLOCCO MP2.1/2 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio224,5 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP2.1/2 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP2.1/2 - Blocchetto di sostegno in ghisa RHP - Diametro albero 2,1/2 pollici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7280 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio224,5 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto72 mm
Diametro esterno125 mm
Bloccaggio30,24 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Altezza153 mm
Lunghezza266 mm
Seriemp
Peso9,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Larghezza72 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione