CUSCINETTO SPECIALE SY 20 TF/VA228
SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:SY 20 TF/VA228
Rubix:160000000408436
Produttore:114766
EAN:7316571381534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 97 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 20 TF/VA228
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,3x127x20 mm |
|---|---|
| Peso | 575 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 97 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); acciaio per cuscinetti ad alta temperatura; rivestimento alloggiamento zincato e cuscinetto fosfatato al manganese |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 127 mm |
| Bloccaggio | 18,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Forma costruttiva | supporto ritto (unità pillow block) con bloccaggio tramite vite di pressione su anello interno; alloggiamento in ghisa |
| Altezza | 64,5 mm |
| Lunghezza | 20,5 mm |
| Guarnizione | non contatto: scudo e flinger su entrambi i lati; senza tenuta a contatto |
| Lubrificazione | lubrificante solido (solid lubricant); cuscinetto lubrificato e sigillato (grease fitting: without) |
| Serie | tf/va228 (y-bearing unit alta temperatura con gabbia a corona in grafite) |
| Peso | 0,56 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Larghezza | 32 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione