SOPPORTO SYK 20 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 20 TF
Rubix:160000000408161
Produttore:74541
EAN:7316570402759
SOPPORTO SYK 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio96,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 20 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x126x40 mm
Peso253 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio96,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Bloccaggio18,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaviti di fissaggio
Altezza64,5 mm
Lunghezza126 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides
Lubrificazionegrasso; senza dispositivo di rilubrificazione
Seriesyk
Peso0,24 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 31,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore