SOPPORTO SY 60 FM

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 60 FM
Rubix:160000000408199
Produttore:98235
EAN:7316570189506
SOPPORTO SY 60 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 60 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,6x240x120 mm
Peso4317 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto52,6 mm
Diametro esterno75,64 mm
Altezza137,5 mm
Lunghezza240 mm
Seriesy
Peso4,28 kg
Numero di fori2
Larghezza60 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
110,44 IVA esclusa
/ Unità
134,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione