SOPPORTO UCP 206/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCP 206/H
Rubix:999210825056362
EAN:7316579751834
SOPPORTO UCP 206/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 206/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocco cuscinetto (base filettata), bloccaggio con vite di fermo
Altezza83,34 mm
Lunghezza165,1 mm
Guarnizioneintegral single‑lip nbr inner seal with external flinger (coated sheet‑steel washer + nbr lip)
Lubrificazioneriempito di grasso (addensante al sapone di litio-calcio; base olio minerale; nlgi 2)
Serieucp 200
Peso1,34 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza45 mm
21,54 IVA esclusa
/ Unità
26,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore