SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.306

SNR - Unità cuscinetto - UCP.306

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCP306
Rubix:999250616004240
Produttore:UCP.306
EAN:3413529541553
SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio140 mm
Altezza assi50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.306


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio140 mm
Altezza assi50 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto43 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocchetto di cuscini a 2 bulloni, autoallineante, bloccaggio con vite di fermo
Altezza95 mm
Lunghezza180 mm
Guarnizioneseal with slinger
Lubrificazionerilubrificabile tramite ingrassatore m6x1
Serieucp300
Peso1,96 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Larghezza43 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione