SOPPORTO SYF 35 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 35 TF
Rubix:160000000408231
Produttore:27319
EAN:7316570692174
SOPPORTO SYF 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 35 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x103x70 mm
Peso1330 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno46,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Altezza93 mm
Lunghezza103 mm
Seriesyf
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza45 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
52,81 IVA esclusa
/ Unità
64,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore