SOPPORTO SYJ 90 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 90 TF
Rubix:160000000408074
Produttore:90545
EAN:7316570168969
SOPPORTO SYJ 90 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 90 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x327x180 mm
Peso13010 g
Diametro interno90 mm
Interasse del fissaggio262 mm
Altezza assi101,6 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto89 mm
Diametro esterno112,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio27 mm
Altezza200,5 mm
Lunghezza327 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95600 N
Larghezza88 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
327,68 IVA esclusa
/ Unità
399,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione