0812181330000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP215-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKP215
FAG:UKP215-J7
Rubix:160000000452961
Produttore:0812181330000
EAN:4054366895462
0812181330000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP215-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Altezza assi82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812181330000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP215-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7160 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Altezza assi82,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto73 mm
Diametro esterno163 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Forma costruttivablocchetto a due bulloni (base lunga), montaggio con adattatore e manicotto (adattatore venduto separatamente)
Altezza163 mm
Lunghezza275 mm
Guarnizionersr seals (single-piece seal with vulcanised lip and flinger shield, nbr)
Lubrificazionepreingrassate; rilubrificazione possibile tramite due fori di lubrificazione nell'anello esterno (punti di ingrassaggio)
Serieukp
Peso7,11 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r48300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67400 N
Larghezza74 mm
Codice doganale84832000
€ 175,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore