0819896950000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP201-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCP201
FAG:UCP201-J7
Rubix:160000000452819
Produttore:0819896950000
EAN:4047643336376


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0819896950000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UCP201-J7
Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 62 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Serie | ucp |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 127 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore