0008570250000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE25-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TSHE25-XL-N
Rubix:170000000703386
Produttore:0008570250000
EAN:4012802798890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008570250000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TSHE25-XL-N
Supporti ritti TSHE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro esterno | 37,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Serie | tshe..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Larghezza | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione