CUSCINETTO SPECIALE SY 60 TF/VA228

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 60 TF/VA228
Rubix:160000000408444
Produttore:114784
EAN:7316571382418
CUSCINETTO SPECIALE SY 60 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio179 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 60 TF/VA228


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,7x240x120 mm
Peso4570 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio179 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa (carcassa);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno75,64 mm
Altezza137,5 mm
Lunghezza240 mm
Seriesy
Peso4,57 kg
Numero di fori2
Larghezza60 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
373,74 IVA esclusa
/ Unità
455,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione