0946130280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE35-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASE35-XL-N
Rubix:999201229092019
Produttore:0946130280000
EAN:4054372514371
0946130280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946130280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE35-XL-N


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno55 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza93 mm
Lunghezza163 mm
Serierase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Larghezza45 mm
€ 45,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore