SOPPORTO SY 30 TR

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 30 TR
Rubix:160000000408244
Produttore:27267
EAN:7316570890983
SOPPORTO SY 30 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 30 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x152x30 mm
Peso1064,4 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa (carcassa in ghisa)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno152 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza82 mm
Lunghezza152 mm
Seriesy
Peso1,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza42,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 38,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione