SOPPORTO SY 35 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 35 TF
Rubix:160000000408054
Produttore:27271
EAN:7316577032126
SOPPORTO SY 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 35 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x160x70 mm
Peso1510,8 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno160 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza35 mm
Lunghezza160 mm
Seriesy
Peso1,45 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza47,9 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 41,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore