SOPPORTO SYJ 25 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 25 KF
Rubix:160000000408357
Produttore:98236
EAN:7316570141917
SOPPORTO SYJ 25 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 25 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,5x140x50 mm
Peso771,7 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto24 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza70 mm
Lunghezza140 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza38 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione