SUPPORTI MONOBLOCCO UCPAE.205

SNR - Unità cuscinetto - UCPAE.205

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCPAE205
Rubix:999250616004230
Produttore:UCPAE.205
EAN:3413529507023
SUPPORTI MONOBLOCCO UCPAE.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCPAE.205


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivamontaggio dal basso
Altezza36,5 mm
Lunghezza70 mm
Guarnizioneseal with slinger (double-sided lip seal / outer slinger)
Lubrificazionegrasso (rilubrificazione tramite raccordo per grasso r1/8')
Serieucpae200
Peso0,61 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza34 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione