Riferimenti
Rif. sostituito:-T-UCPA203
FAG:UCPA203-J7
Rubix:160000000452909
Produttore:0821621400000
EAN:4047643337397


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 52 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0821621400000-UNITA' DI SUPPORTO RITTO UCPA203-J7
Supporti ritti UCPA, Alloggiamento in ghisa grigia, con base corta, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Interasse del fissaggio | 52 mm |
| Altezza assi | 30,2 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Bloccaggio | 12,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | base filettata (base corta) |
| Altezza | 62 mm |
| Lunghezza | 76 mm |
| Guarnizione | rsr seals |
| Lubrificazione | rilubrificabile; ingrassatore m6x1 |
| Serie | ucpa |
| Peso | 0,63 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
| Larghezza | 76 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore