0945700000000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE60-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE60-XL-N
Rubix:999201229091996
Produttore:0945700000000
EAN:4054372845123
0945700000000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE60-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945700000000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE60-XL-N


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno84 mm
Altezza140 mm
Lunghezza240 mm
Serierase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Larghezza42 mm
117,57 IVA esclusa
/ Unità
143,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore