Riferimenti
SKF:SYWK 40 YTH
Rubix:160000000408307
Produttore:443862
EAN:07316574924417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 40 YTH
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,2x176x40 mm |
|---|---|
| Peso | 919,4 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | acciaio (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro esterno | 51,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 176 mm |
| Serie | sywk40 |
| Peso | 0,919 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 48 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore