CUSCINETTO NP40EC

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:NP40EC
Rubix:999180300058283
Produttore:NP40EC R
EAN:00747023019205
CUSCINETTO NP40EC
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NP40EC


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2100 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto43,73 mm
Diametro esterno98,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza98,5 mm
Lunghezza180,5 mm
Serienp
Peso2,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione