Riferimenti
SKF:SYJ 520
Rubix:160000000405824
Produttore:27344
EAN:7316571033587


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 308 mm |
| Altezza assi | 115 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 520
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio. Questa variante è conforme alle specifiche giapponesi.
Punti di forza
- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12165 g |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Interasse del fissaggio | 308 mm |
| Altezza assi | 115 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 95 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Bloccaggio | 24 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 24 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino |
| Altezza | 225,5 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Lubrificazione | rilubrificazione tramite raccordo per grasso (gn1/4-28 sae-lt); foro di rilubrificazione presente |
| Serie | syj |
| Peso | 12,3 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 95 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione