SOPPORTO UKP 213 K/H
Unità a blocchetto con cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:UKP 213 K/H
Rubix:999210825056428
Produttore:UKP 213 K/H
EAN:7316579752732


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 203 mm |
| Altezza assi | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKP 213 K/H
Unità a blocchetto (pillow/plummer) costituite da un cuscinetto inserto montato in un alloggiamento in materiale composito o in metallo fuso che può essere fissato con bulloni a una superficie di supporto. Oltre a far parte di un'unità, alcuni alloggiamenti a blocchetto per cuscinetti inserto sono disponibili come componenti separati. La gamma SKF include unità conformi a diversi standard industriali e in grado di soddisfare numerosi requisiti.
Punti di forza
•Pronti per il montaggio
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Serraggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme degli alloggiamenti, materiali degli alloggiamenti e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Serraggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme degli alloggiamenti, materiali degli alloggiamenti e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 203 mm |
| Altezza assi | 76,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 71,9 mm |
| Diametro esterno | 82,5 mm |
| Altezza | 153,59 mm |
| Lunghezza | 265,11 mm |
| Serie | ukp |
| Peso | 5,85 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 43,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore