SUPPORTI MONOBLOCCO UCP206D1

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCP206D1
Rubix:999250617006617
Produttore:UCP206D1 X AS3S5
EAN:00029176544859
SUPPORTI MONOBLOCCO UCP206D1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP206D1


Unità a blocco cuscinetto NSK

Applicazioni

Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1450 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialealloggiamento in ghisa; inserto del cuscinetto: acciaio al cromo (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno121 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivavite di arresto
Altezza83 mm
Lunghezza165 mm
Guarnizioneoil-proof synthetic rubber seal + slinger (duplex seal on both sides)
Lubrificazionerilubrificabile (raccordo a grasso / d1 = rilubrificabile)
Serieucp series
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza165 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione