Riferimenti
FYH:UCP 210
Rubix:160000000405962


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP210
Supporto
Supporto UCP 210
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 113 mm |
| Lunghezza | 206 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 2,9 kg |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore