Riferimenti
SNR:UCPE205
Rubix:999250616004322
EAN:3413529526901





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 103 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCPE.205
Cuscinetti a sfere con inserto radiale e viti di fissaggio, tenuta con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x77x43 mm |
|---|---|
| Peso | 790 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 103 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | grigio fuso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Guarnizione | uszczelnienie z flingerem |
| Lubrificazione | raccordo per grasso r1/8' |
| Serie | ucpe200 |
| Peso | 0,71 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione