Riferimenti
RHP:MP3
Rubix:999250616005374
Produttore:MP3 R
EAN:00747023010868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 255,6 mm |
| Altezza assi | 88,9 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP3 RHP
Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP3 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro dell'albero 3 Inch
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Interasse del fissaggio | 255,6 mm |
| Altezza assi | 88,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 82,6 mm |
| Diametro esterno | 184,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 24 mm |
| Altezza | 184,2 mm |
| Lunghezza | 330,2 mm |
| Serie | mp |
| Peso | 14,3 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 71500 N |
| Larghezza | 88,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione